曜日別特売

水系ナノシリコン

水系ナノシリコン - 水谷ペイント

【超耐久性】独自の技術であるナノシリコンテクノロジーで裏付けされた塗膜が、紫外線や酸性雨などから屋根を守り、耐久性を格段に向上させます。
水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50内容量1缶(15kg)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86403924-No.1 スカイブルー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403933-No.2 ダークブルー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86403949-No.4 アッシュブラック屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403958-No.5 マルーン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403967-No.6 赤さび屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403976-No.7 グレー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403985-No.14 チョコレート屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86403994-No.15 黒屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86404003-No.22 ブラウン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404019-No.25 ウェザードグリーン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404028-No.31 ロットオレンジ屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404037-No.32 ミュンヘンブラウン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404046-No.33 ノースブラウン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404055-No.34 ダンケルブラウン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404064-No.35 チャコールグレー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404073-No.36 ナチュラルグレー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404089-No.38 ケルンブルー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404098-No.39 バイエルンブラウン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404107-No.40 グラニットブラウン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404116-No.41 オリーブグリーン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404125-No.42 サップグリーン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404134-No.43 ニューグリーン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404143-No.44 ナスコン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404159-No.45 ピルツエロー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404168-No.80 艶消 黒屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404177-No.81 艶消 赤さび屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404186-No.82 艶消 マルーン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404195-No.83 艶消 グリーン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404204-No.84 艶消 チョコレート屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404213-No.85 艶消 ナチュラルグレー屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404229-No.86 艶消 バイエルンブラウン屋外耐久性屋根シリコン
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86404238-銀黒3号屋外耐久性屋根シリコン
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404247-銀黒5号屋外耐久性屋根シリコン
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
86404256-銀黒8号屋外耐久性屋根シリコン
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする