曜日別特売

パスカラート PA3516(両端ステンレス金具F)

パスカラート PA3516(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端ステンレス金具F) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム補強層ホース:4S材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.4最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)280質量(g/m)ホース:2000金具両端F材質(金具)ステンレス(SUS304)ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36質量(g/個)(金具F)526内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86650044PA3516x300mmSUSF+F(金具FからFまで)300
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650053PA3516x310mmSUSF+F(金具FからFまで)310
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650069PA3516x320mmSUSF+F(金具FからFまで)320
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650078PA3516x330mmSUSF+F(金具FからFまで)330
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650087PA3516x340mmSUSF+F(金具FからFまで)340
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650096PA3516x350mmSUSF+F(金具FからFまで)350
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650105PA3516x360mmSUSF+F(金具FからFまで)360
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650114PA3516x370mmSUSF+F(金具FからFまで)370
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650123PA3516x380mmSUSF+F(金具FからFまで)380
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650139PA3516x390mmSUSF+F(金具FからFまで)390
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650148PA3516x400mmSUSF+F(金具FからFまで)400
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650157PA3516x410mmSUSF+F(金具FからFまで)410
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650166PA3516x420mmSUSF+F(金具FからFまで)420
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650175PA3516x430mmSUSF+F(金具FからFまで)430
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650184PA3516x440mmSUSF+F(金具FからFまで)440
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650193PA3516x450mmSUSF+F(金具FからFまで)450
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650209PA3516x460mmSUSF+F(金具FからFまで)460
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650218PA3516x470mmSUSF+F(金具FからFまで)470
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650227PA3516x480mmSUSF+F(金具FからFまで)480
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650236PA3516x490mmSUSF+F(金具FからFまで)490
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650245PA3516x500mmSUSF+F(金具FからFまで)500
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650254PA3516x510mmSUSF+F(金具FからFまで)510
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650263PA3516x520mmSUSF+F(金具FからFまで)520
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650279PA3516x530mmSUSF+F(金具FからFまで)530
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650288PA3516x540mmSUSF+F(金具FからFまで)540
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650297PA3516x550mmSUSF+F(金具FからFまで)550
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650306PA3516x560mmSUSF+F(金具FからFまで)560
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650315PA3516x570mmSUSF+F(金具FからFまで)570
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650324PA3516x580mmSUSF+F(金具FからFまで)580
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650333PA3516x590mmSUSF+F(金具FからFまで)590
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650349PA3516x600mmSUSF+F(金具FからFまで)600
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650358PA3516x610mmSUSF+F(金具FからFまで)610
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650367PA3516x620mmSUSF+F(金具FからFまで)620
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650376PA3516x630mmSUSF+F(金具FからFまで)630
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650385PA3516x640mmSUSF+F(金具FからFまで)640
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650394PA3516x650mmSUSF+F(金具FからFまで)650
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650403PA3516x660mmSUSF+F(金具FからFまで)660
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650419PA3516x670mmSUSF+F(金具FからFまで)670
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650428PA3516x680mmSUSF+F(金具FからFまで)680
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650437PA3516x690mmSUSF+F(金具FからFまで)690
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650446PA3516x700mmSUSF+F(金具FからFまで)700
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650455PA3516x710mmSUSF+F(金具FからFまで)710
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650464PA3516x720mmSUSF+F(金具FからFまで)720
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650473PA3516x730mmSUSF+F(金具FからFまで)730
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650489PA3516x740mmSUSF+F(金具FからFまで)740
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650498PA3516x750mmSUSF+F(金具FからFまで)750
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650507PA3516x760mmSUSF+F(金具FからFまで)760
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650516PA3516x770mmSUSF+F(金具FからFまで)770
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650525PA3516x780mmSUSF+F(金具FからFまで)780
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86650534PA3516x790mmSUSF+F(金具FからFまで)790
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする