ワンタッチノンパッドジスク隼 #120
細かい砥粒が入ったゴムジスクです。
最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能です(推奨は7000rpm)。
ワンタッチで取り換えできるネジ穴がついています。
細部まで砥粒がクッションして磨く精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに作業できます。
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。
用途微バリトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに
寸法(Φmm)100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)15
最適使用回転数(min-1[r.p.m])7000
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質ステンレス・鉄・アルミ・ガラス
粒度240
内容量1枚
注意
※灯油が付着した場合はよく拭き取るか、洗浄してからご使用下さい。※サブ画像は代表画像(PRC-TFF-240)です。