DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
リバティクラブ磯風
堤防や海釣り公園で様々な魚を狙えるクセのないスタンダードな振出ロッド
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(m)
寸法(cm)
先端径(Φmm)
適合号数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787899
1.5号-45・K
1.5号-45・K
4.46
仕舞:101
1.2(外径:1.1)
ハリスナイロン:1.5-4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787908
1.5号-53・K
1.5号-53・K
5.33
仕舞:101
1.2(外径:1.1)
ハリスナイロン:1.5-4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787917
2号-45・K
2号-45・K
4.46
仕舞:101
1.3(外径:1.2)
ハリスナイロン:2-5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787926
2号-53・K
2号-53・K
5.33
仕舞:101
1.3(外径:1.2)
ハリスナイロン:2-5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787935
3号-45・K
3号-45・K
4.46
仕舞:101
1.5(外径:1.4)
ハリスナイロン:3-7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787944
3号-53・K
3号-53・K
5.33
仕舞:101
1.5(外径:1.4)
ハリスナイロン:3-7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787953
3号-45遠投・K
3号-45遠投・K
4.45
仕舞:102
1.6(外径:1.5)
ハリスナイロン:3-8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787969
3号-53遠投・K
3号-53遠投・K
5.31
仕舞:102
1.6(外径:1.5)
ハリスナイロン:3-8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787978
4号-45遠投・K
4号-45遠投・K
4.46
仕舞:103
1.6(外径:1.5)
ハリスナイロン:3-10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86787987
4号-53遠投・K
4号-53遠投・K
5.30
仕舞:103
1.6(外径:1.5)
ハリスナイロン:3-10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800