樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル)

樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業樹脂木口材 マーブレットS 木目柄(ナチュラル) - パネフリ工業

様々な空間に馴染みやすく、使いやすいナチュラルテイストの木目柄です。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂
注意
※マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする。
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、手に付かない程度のオープンタイムをとる。
3. 両者を貼り合わせ、圧着する。
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3~4kg/cm2)。
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03733767MW40-2320-4077V1巻(150m)231502MW40-4077V木目柄 / ナチュラル
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733776MW40-2320-4078V1巻(150m)231502MW40-4078V木目柄 / ナチュラル
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733785MW40-2320-4079V1巻(150m)231502MW40-4079V木目柄 / ナチュラル
オープン
32,900
36,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733794MW40-2320-4077V-301巻(30m)23302MW40-4077V木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733810MW40-2320-4078V-301巻(30m)23302MW40-4078V木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733819MW40-2320-4079V-301巻(30m)23302MW40-4079V木目柄 / ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733828MW40-3320-4077V1巻(150m)331502MW40-4077V木目柄 / ナチュラル
オープン
47,900
52,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733837MW40-3320-4078V1巻(150m)331502MW40-4078V木目柄 / ナチュラル
オープン
47,900
52,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733846MW40-3320-4079V1巻(150m)331502MW40-4079V木目柄 / ナチュラル
オープン
47,900
52,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733855MW40-3320-4077V-301巻(30m)33302MW40-4077V木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733864MW40-3320-4078V-301巻(30m)33302MW40-4078V木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733880MW40-3320-4079V-301巻(30m)33302MW40-4079V木目柄 / ナチュラル
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733889MW40-3920-4077V1巻(150m)391502MW40-4077V木目柄 / ナチュラル
オープン
55,900
61,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733898MW40-3920-4078V1巻(150m)391502MW40-4078V木目柄 / ナチュラル
オープン
55,900
61,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733907MW40-3920-4079V1巻(150m)391502MW40-4079V木目柄 / ナチュラル
オープン
55,900
61,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
03733916MW40-3920-4077V-301巻(30m)39302MW40-4077V木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733925MW40-3920-4078V-301巻(30m)39302MW40-4078V木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03733934MW40-3920-4079V-301巻(30m)39302MW40-4079V木目柄 / ナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする