エクステンダー

エクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライ

PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。※1本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。※2本製品を最大5台中継することで最大約600mまでLANケーブルを延長することができます。※3、※4、※5通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置、マグネット設置にも対応します。本製品は屋内使用専用品です。※1 LANケーブル規格における理論値です。※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3atの場合、本製品からのPoE給電出力が可能です。(IEEE802.3af/最大15.4W×1ポートに準拠)※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブル、または24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)

伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポート:IEEE802.3af/atPoE給電ポート:IEEE802.3af ※本製品自体の消費電力により供給可能電力が低下します/そのためIEEE802.3atの規格値(30W)を供給することはできませんアクセス方式CSMA/CDスイッチング方式Store&Forwardモード【通信】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoEポート(PD) ×1ポート対応PoE対応有無給電方式PoE:Alternative A/Alternative B最大消費電力(W)約0.88動作温湿度範囲10~40℃/10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと)材質メタル(筐体)マグネットありセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2ブラック仕様PoE対応ポート出力:af規格:15.4W/1ポート(最大)ポート数IN×1、OUT×1コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T最大延長(m)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788270LAN-EXPOE2
13,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする