曜日別特売

油性鉄部木部用 (つやあり)

油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ油性鉄部木部用 (つやあり) - カンペハピオ

一回塗りできれいに仕上がります。
さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。
薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。

用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など主な用途門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など使用場所屋外特性防サビ乾燥時間(時間)20℃:約4、冬期:約8(塗り重ねる時は24以上)不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
※吸い込みのある面はツヤが減少することがありますので、乾燥後、さらに塗り重ねてください。
※「ぎん色」は乾燥後でもこするとアルミ粉が付着することがあります。
※塗装後数日間、塗料に含まれる溶剤臭が残る為、室内での塗装は不向きです。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03791998476400110071缶(0.7L)5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792007476400210071缶(0.7L)くろ5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792016476400710071缶(0.7L)アイボリー5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792025476401610071缶(0.7L)こげちゃ色5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792034476402410071缶(0.7L)チョコレート色5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792050476402510071缶(0.7L)ブルー5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792059476404210071缶(0.7L)ねずみ色5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792068476404310071缶(0.7L)うすねずみ色5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792077476404510071缶(0.7L)わかくさ色5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792086476405510071缶(0.7L)きいろ5.6~7.7119×121
2,300
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792095476400110161缶(1.6L)13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792104476400210161缶(1.6L)くろ13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
03792120476400710161缶(1.6L)アイボリー13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792129476401610161缶(1.6L)こげちゃ色13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792138476402410161缶(1.6L)チョコレート色13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792147476402510161缶(1.6L)ブルー13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792156476404210161缶(1.6L)ねずみ色13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792165476404310161缶(1.6L)うすねずみ色13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792174476404510161缶(1.6L)わかくさ色13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792190476405510161缶(1.6L)きいろ13~18143×167
4,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792199476400110301缶(3L)24~33169×223
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792208476400210301缶(3L)くろ24~33169×223
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792217476400710301缶(3L)アイボリー24~33169×223
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792226476401610301缶(3L)こげちゃ色24~33169×223
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792235476402410301缶(3L)チョコレート色24~33169×223
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792244476404310301缶(3L)うすねずみ色24~33169×223
7,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする