曜日別特売

ハイパーユメロックルーフ(セット品)

ハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイントハイパーユメロックルーフ(セット品) - ロックペイント

弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。

用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回希釈剤塗料用シンナー希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20塗回数1回可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上つやつや有り仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(15kg)
注意
※陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦など)、アスファルトシングル材には塗装できません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03871344114-6011-11ブラック
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871360114-6031-11銀黒A
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871369114-6032-11銀黒B
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871378114-6033-11銀黒C
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871387114-6035-11ダークブラウン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871396114-6039-11グレー
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871405114-6050-11シルバー
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871414114-6051-11ナイスブルー
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871430114-6054-11アイアングレー
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871439114-6056-11ココアブラウン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871448114-6057-11チョコレート
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871457114-6058-11新コーヒーブラウン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871466114-6062-11エバーグリーン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871475114-6064-11ねずみいろ
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871484114-6075-11ライトブルー
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871500114-6076-11ナスコン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871509114-6077-11ロイヤルレッド
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871518114-6078-11新ブラウン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871527114-6079-11ノアール
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03871536114-6081-11ニューモスグリーン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする