ネグロス電工
鋼管用ワイヤーロープ取付金具
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途
鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
電線管の呼び
管外径(Φmm)
鋼管外径(mm)
適合鋼管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03872367
SD-WBRP19
1箱(10個)
W:73.5
適合・鋼製:19
鋼製電線:19.1
-
-
¥
5,950
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03872376
SD-WBRP2522
1箱(10個)
W:81.4
適合・鋼製:25/22
鋼製電線:25.4/26.5
-
-
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03872385
SD-WBRP42
1箱(10個)
W:104.8
適合・鋼製:42
鋼製電線:47.8
円形:48.6
-
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03872394
SD-WBRP19TB
1個
W:73.5
適合・鋼製:19
鋼製電線:9.1
-
-
¥
3,520
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03872410
SD-WBRP2522TB
1個
W:81.4
適合・鋼製:25/22
鋼製電線:25.4/26.5
-
-
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03872419
SD-WBRP42TB
1個
104.8
適合・鋼製:42
鋼製電線:47.8
円形:48.6
-
¥
3,660
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03872428
SD-WBSP6030
1箱(10個)
-
-
-
-
60×30
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03872437
SD-WBSP6030TB
1個
-
-
-
-
60×30
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワイヤーロープ式振れ止めシステム 85秒編
参考になった