曜日別特売

ミラキャストHDMIレシーバー

ミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバー - フィールドスリー
(1件のレビュー)

スマホやタブレットの動画や画像をテレビ等に送信できるワイヤレスHDMIレシーバー。ルーター不要、HDMI端子に本製品を組み込むだけの簡単接続。改正された日本の電波法に準拠。
お手持ちの端末がWi-Fiに対応していれば使用可能。Windows/ios/Andoroidと幅広いOSに対応。手のひらサイズの小型でコンパクト。テレビの背面に接続したままでも目立ちません。

用途ミラーキャスト、HDMIレシーバーとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.92×3.83×1.33質量(g)16対応OSAndroid9.0以降 / iOS13.0以降 / Windows10(1903以降)使用機器HDMI端子搭載のTVまたはモニタ、2.4GHz(b/g/n対応)無線LANルーター、上記対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレット端末電源マイクロ(B)USB端子供給(専用ケーブル)付属品アンテナ付給電用マイクロUSBケーブル、簡易マニュアル兼保証書ブラックコネクタ形状HDMI、マイクロ(B)USB解像度1080pWi-Fi2.4GHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877240MAL-FWTVWDD01B
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03877240
2026-03-09
用途: 通常業務
サービス業

いままで、有線でつなげていましたが、やっぱり無線は良いですね。
若干遅れますが、特に問題はありません。
買って良かったです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする