セキュリティ
カールコードタイプワイヤーのセキュリティ。
本体は200-SL086と同じシリンダを使用。
ワイヤー径(Φmm)約32
ロックシリンダー錠
ワイヤー長さ(m)約0.15~2
本体質量(g)約70
付属品鍵×2
保証期間初期不良のみ
内容量1個
注意
※設置する機器によっては、本体が浮く場合もあります。予めご了承ください。※マスターキーの販売に関しましては、別途お問い合わせください。
カールコードタイプワイヤーのセキュリティ。
本体は200-SL086と同じシリンダを使用。