曜日別特売

軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700)

軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700) - 制研化学工業

装着が困難とされている小径リング型カップをカップやピストンに傷つけることなく、早くて確実装着に作業できるツールです。
軽自動車から乗用、商用車までのカップ装着に対応しています。
サイズ別に色分けしておりますので、作業効率を向上させます。アルミ材質ですので錆が発生せず、長くご使用いただけます。

適合サイズ(inch)13/16”~1”適合車種小型乗用車~乗用・商用内容量1セット(4本)
関連資料:(0.46MB)
注意
※単品での販売は行っておりません。ご了承下さい。
※ツール使用時、カップに爪を当てないで下さい。カップにキズつく恐れがあります。
※ツールの表面にキズを発見した場合は、使用しないで下さい。
※組付の時、ブレーキ液か組付液をカップツールに塗布しご使用下さい。
※ラバーグリースのご使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953138900-00700
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする