パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0716(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層1W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)33.8最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)175質量(g/m)850材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243六角対辺(mm)41ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04062040PA0716x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062049PA0716x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062058PA0716x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062067PA0716x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062076PA0716x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062085PA0716x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062094PA0716x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062110PA0716x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062119PA0716x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062128PA0716x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062137PA0716x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062146PA0716x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062155PA0716x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062164PA0716x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062180PA0716x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062189PA0716x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062198PA0716x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062207PA0716x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062216PA0716x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062225PA0716x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062234PA0716x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062250PA0716x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062259PA0716x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062268PA0716x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062277PA0716x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062286PA0716x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062295PA0716x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062304PA0716x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062320PA0716x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062329PA0716x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062338PA0716x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062347PA0716x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062356PA0716x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062365PA0716x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062374PA0716x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062390PA0716x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062399PA0716x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062408PA0716x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062417PA0716x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062426PA0716x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062435PA0716x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062444PA0716x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062460PA0716x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062469PA0716x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062478PA0716x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062487PA0716x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062496PA0716x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062505PA0716x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062514PA0716x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04062530PA0716x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする