パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)35.8最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)180質量(g/m)1230材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243六角対辺(mm)41ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
241件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04067055PA1416x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067064PA1416x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067080PA1416x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067089PA1416x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067098PA1416x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067107PA1416x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067116PA1416x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067125PA1416x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067134PA1416x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067150PA1416x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067159PA1416x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067168PA1416x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067177PA1416x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067186PA1416x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067195PA1416x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067204PA1416x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067220PA1416x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067229PA1416x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067238PA1416x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067247PA1416x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067256PA1416x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067265PA1416x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067274PA1416x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067290PA1416x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067299PA1416x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067308PA1416x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067317PA1416x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067326PA1416x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067335PA1416x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067344PA1416x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067360PA1416x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067369PA1416x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067378PA1416x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067387PA1416x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067396PA1416x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067405PA1416x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067414PA1416x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067430PA1416x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067439PA1416x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067448PA1416x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067457PA1416x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067466PA1416x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067475PA1416x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067484PA1416x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067500PA1416x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067509PA1416x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067518PA1416x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067527PA1416x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067536PA1416x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04067545PA1416x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする