パスカラート PA2116(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA2116(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) パスカラート PA2116(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) パスカラート PA2116(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム 補強層2W 材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油) ホース内径(Φmm)25.4 ホース外径(Φmm)36.4 最高使用圧力(MPa)21 最小破壊圧力(MPa)84 最小曲げ半径(mm)210 質量(g/m)1300 材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1" 規格【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm)41 寸法Y(mm)36 概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243 六角対辺(mm)41 ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1" 金具両端金具おすシート(アダプタ付) 内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
お気に入りに追加
241件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04071876 PA2116x300mmSUSC+アダプタ 300(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071885 PA2116x310mmSUSC+アダプタ 310(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071894 PA2116x320mmSUSC+アダプタ 320(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071910 PA2116x330mmSUSC+アダプタ 330(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071919 PA2116x340mmSUSC+アダプタ 340(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071928 PA2116x350mmSUSC+アダプタ 350(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071937 PA2116x360mmSUSC+アダプタ 360(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071946 PA2116x370mmSUSC+アダプタ 370(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071955 PA2116x380mmSUSC+アダプタ 380(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071964 PA2116x390mmSUSC+アダプタ 390(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071980 PA2116x400mmSUSC+アダプタ 400(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071989 PA2116x410mmSUSC+アダプタ 410(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04071998 PA2116x420mmSUSC+アダプタ 420(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072007 PA2116x430mmSUSC+アダプタ 430(金具CからCまで)
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072016 PA2116x440mmSUSC+アダプタ 440(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072025 PA2116x450mmSUSC+アダプタ 450(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072034 PA2116x460mmSUSC+アダプタ 460(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072050 PA2116x470mmSUSC+アダプタ 470(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072059 PA2116x480mmSUSC+アダプタ 480(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072068 PA2116x490mmSUSC+アダプタ 490(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072077 PA2116x500mmSUSC+アダプタ 500(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072086 PA2116x510mmSUSC+アダプタ 510(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072095 PA2116x520mmSUSC+アダプタ 520(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072104 PA2116x530mmSUSC+アダプタ 530(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072120 PA2116x540mmSUSC+アダプタ 540(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072129 PA2116x550mmSUSC+アダプタ 550(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072138 PA2116x560mmSUSC+アダプタ 560(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072147 PA2116x570mmSUSC+アダプタ 570(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072156 PA2116x580mmSUSC+アダプタ 580(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072165 PA2116x590mmSUSC+アダプタ 590(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072174 PA2116x600mmSUSC+アダプタ 600(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072190 PA2116x610mmSUSC+アダプタ 610(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072199 PA2116x620mmSUSC+アダプタ 620(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072208 PA2116x630mmSUSC+アダプタ 630(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072217 PA2116x640mmSUSC+アダプタ 640(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072226 PA2116x650mmSUSC+アダプタ 650(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072235 PA2116x660mmSUSC+アダプタ 660(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072244 PA2116x670mmSUSC+アダプタ 670(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072260 PA2116x680mmSUSC+アダプタ 680(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072269 PA2116x690mmSUSC+アダプタ 690(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072278 PA2116x700mmSUSC+アダプタ 700(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072287 PA2116x710mmSUSC+アダプタ 710(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072296 PA2116x720mmSUSC+アダプタ 720(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072305 PA2116x730mmSUSC+アダプタ 730(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072314 PA2116x740mmSUSC+アダプタ 740(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072330 PA2116x750mmSUSC+アダプタ 750(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072339 PA2116x760mmSUSC+アダプタ 760(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072348 PA2116x770mmSUSC+アダプタ 770(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072357 PA2116x780mmSUSC+アダプタ 780(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
04072366 PA2116x790mmSUSC+アダプタ 790(金具CからCまで)
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする