パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3516(両端ステンレス金具C+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層4S材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)37.4最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)280質量(g/m)2000材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具C】526、【アダプタ】243六角対辺(mm)41ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"金具両端金具おすシート(アダプタ付)内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04076496PA3516x300mmSUSC+アダプタ300(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076505PA3516x310mmSUSC+アダプタ310(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076514PA3516x320mmSUSC+アダプタ320(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076530PA3516x330mmSUSC+アダプタ330(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076539PA3516x340mmSUSC+アダプタ340(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076548PA3516x350mmSUSC+アダプタ350(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076557PA3516x360mmSUSC+アダプタ360(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076566PA3516x370mmSUSC+アダプタ370(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076575PA3516x380mmSUSC+アダプタ380(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076584PA3516x390mmSUSC+アダプタ390(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076600PA3516x400mmSUSC+アダプタ400(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076609PA3516x410mmSUSC+アダプタ410(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076618PA3516x420mmSUSC+アダプタ420(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076627PA3516x430mmSUSC+アダプタ430(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076636PA3516x440mmSUSC+アダプタ440(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076645PA3516x450mmSUSC+アダプタ450(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076654PA3516x460mmSUSC+アダプタ460(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076670PA3516x470mmSUSC+アダプタ470(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076679PA3516x480mmSUSC+アダプタ480(金具CからCまで)
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076688PA3516x490mmSUSC+アダプタ490(金具CからCまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076697PA3516x500mmSUSC+アダプタ500(金具CからCまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076706PA3516x510mmSUSC+アダプタ510(金具CからCまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076715PA3516x520mmSUSC+アダプタ520(金具CからCまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076724PA3516x530mmSUSC+アダプタ530(金具CからCまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076740PA3516x540mmSUSC+アダプタ540(金具CからCまで)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076749PA3516x550mmSUSC+アダプタ550(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076758PA3516x560mmSUSC+アダプタ560(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076767PA3516x570mmSUSC+アダプタ570(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076776PA3516x580mmSUSC+アダプタ580(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076785PA3516x590mmSUSC+アダプタ590(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076794PA3516x600mmSUSC+アダプタ600(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076810PA3516x610mmSUSC+アダプタ610(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076819PA3516x620mmSUSC+アダプタ620(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076828PA3516x630mmSUSC+アダプタ630(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076837PA3516x640mmSUSC+アダプタ640(金具CからCまで)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076846PA3516x650mmSUSC+アダプタ650(金具CからCまで)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076855PA3516x660mmSUSC+アダプタ660(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076864PA3516x670mmSUSC+アダプタ670(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076880PA3516x680mmSUSC+アダプタ680(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076889PA3516x690mmSUSC+アダプタ690(金具CからCまで)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076898PA3516x700mmSUSC+アダプタ700(金具CからCまで)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076907PA3516x710mmSUSC+アダプタ710(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076916PA3516x720mmSUSC+アダプタ720(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076925PA3516x730mmSUSC+アダプタ730(金具CからCまで)
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076934PA3516x740mmSUSC+アダプタ740(金具CからCまで)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076950PA3516x750mmSUSC+アダプタ750(金具CからCまで)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076959PA3516x760mmSUSC+アダプタ760(金具CからCまで)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076968PA3516x770mmSUSC+アダプタ770(金具CからCまで)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076977PA3516x780mmSUSC+アダプタ780(金具CからCまで)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04076986PA3516x790mmSUSC+アダプタ790(金具CからCまで)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする