曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向けホッピングパンツです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 常温作業場向け機能制電
全15種類を絞り込む
サイズ
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
総丈(cm)
股下(cm)
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04091248RR719-W1本ホワイトSS9972【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091257RR719-W1本ホワイトS10274【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091266RR719-W1本ホワイトM10576【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091275RR719-W1本ホワイトL10878【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091284RR719-W1本ホワイト3L11280【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091300RR719-S1本サックスSS9972【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091309RR719-S1本サックスS10274【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091318RR719-S1本サックスM10576【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091327RR719-S1本サックスL10878【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091336RR719-S1本サックスLL11180【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
04091345RR719-S1本サックス3L11280【表地】 ポリエステル 84% 綿 15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
66248835RR719-W1着ホワイトLL11180【表地】ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
5,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
66248851RR719-W1着ホワイト4L11380【表地】ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
5,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
66248860RR719-W1着ホワイト5L11480【表地】ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
5,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
66248869RR719-W1着ホワイト6L11580【表地】ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
5,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする