パスカラート PA1416(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

パスカラート PA1416(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA1416(両端ステンレス金具F+アダプタ付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。

材質(内管)耐油性合成ゴム補強層2W材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)35.8最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)180質量(g/m)1230材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)寸法X(mm)41寸法Y(mm)36概略質量(g/個)【金具F】521、【アダプタ】243六角対辺(mm)41(アダプタ)ねじ【金具F】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雄30°シート(金具F接続側)×R1"金具【金具F/接続部】雌30°シート内容量1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
全241種類を絞り込む
長さL(mm)
241種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04320559PA1416x300mmSUSF+アダプタ300(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320568PA1416x310mmSUSF+アダプタ310(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320577PA1416x320mmSUSF+アダプタ320(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320586PA1416x330mmSUSF+アダプタ330(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320595PA1416x340mmSUSF+アダプタ340(金具FからFまで)
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320604PA1416x350mmSUSF+アダプタ350(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320620PA1416x360mmSUSF+アダプタ360(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320629PA1416x370mmSUSF+アダプタ370(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320638PA1416x380mmSUSF+アダプタ380(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320647PA1416x390mmSUSF+アダプタ390(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320656PA1416x400mmSUSF+アダプタ400(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320665PA1416x410mmSUSF+アダプタ410(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320674PA1416x420mmSUSF+アダプタ420(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320690PA1416x430mmSUSF+アダプタ430(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320699PA1416x440mmSUSF+アダプタ440(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320708PA1416x450mmSUSF+アダプタ450(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320717PA1416x460mmSUSF+アダプタ460(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320726PA1416x470mmSUSF+アダプタ470(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320735PA1416x480mmSUSF+アダプタ480(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320744PA1416x490mmSUSF+アダプタ490(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320760PA1416x500mmSUSF+アダプタ500(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320769PA1416x510mmSUSF+アダプタ510(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320778PA1416x520mmSUSF+アダプタ520(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320787PA1416x530mmSUSF+アダプタ530(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320796PA1416x540mmSUSF+アダプタ540(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320805PA1416x550mmSUSF+アダプタ550(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320814PA1416x560mmSUSF+アダプタ560(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320830PA1416x570mmSUSF+アダプタ570(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320839PA1416x580mmSUSF+アダプタ580(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320848PA1416x590mmSUSF+アダプタ590(金具FからFまで)
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320857PA1416x600mmSUSF+アダプタ600(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320866PA1416x610mmSUSF+アダプタ610(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320875PA1416x620mmSUSF+アダプタ620(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320884PA1416x630mmSUSF+アダプタ630(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320900PA1416x640mmSUSF+アダプタ640(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320909PA1416x650mmSUSF+アダプタ650(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320918PA1416x660mmSUSF+アダプタ660(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320927PA1416x670mmSUSF+アダプタ670(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320936PA1416x680mmSUSF+アダプタ680(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320945PA1416x690mmSUSF+アダプタ690(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320954PA1416x700mmSUSF+アダプタ700(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320970PA1416x710mmSUSF+アダプタ710(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320979PA1416x720mmSUSF+アダプタ720(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320988PA1416x730mmSUSF+アダプタ730(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04320997PA1416x740mmSUSF+アダプタ740(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04321006PA1416x750mmSUSF+アダプタ750(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04321015PA1416x760mmSUSF+アダプタ760(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04321024PA1416x770mmSUSF+アダプタ770(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04321040PA1416x780mmSUSF+アダプタ780(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04321049PA1416x790mmSUSF+アダプタ790(金具FからFまで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする