ツールケース VS-3010NDDM(マルチ)

ツールケース VS-3010NDDM(マルチ) - 明邦化学

材質:本体・仕切り板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂。サイズ:205×145×60mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体、可変仕切板2枚付、ワンタッチ式止具、ワームプルーフ材質本体/仕切板:ポリプロピレン、止具:ABS寸法(cm)25.7×15×6スモークブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0438884593630
オープン
710
781(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする