曜日別特売

KOROBO3(コロボ3)

KOROBO3(コロボ3) - エレキットKOROBO3(コロボ3) - エレキットKOROBO3(コロボ3) - エレキット

ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう!
プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。
光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。
従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。
初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。

使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)センサー光センサー×2、タッチセンサー×2出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合)質量(g)230付属品USBケーブル対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05676590MR-9193
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする