PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版は、パソコンを使って学ぶプログラミング教材です。
楽しく制御して想像力を育てる。
入出力【プログラミングモジュール】プッシュスイッチ 1コ、LED 青/黄/赤 各1コ寸法(mm)【プログラミングモジュール】85×40×14.5、【LIGHTセンサーモジュール】44×27×14.5電源【プログラミングモジュール】USBから供給USBタイプ【プログラミングモジュール仕様】TypeC付属品【プログラミングモジュール】USBケーブル A-TypeC出力【LIGHTセンサーモジュール】明るいときにH出力電源(V)【LIGHTセンサーモジュール】3.3(コネクタから供給)対応OS【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】Windows10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)/Google Chrome、Microsoft Edgeディスプレイ【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】1280×720ピクセル以上の解像度※推奨データ転送方式【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件 プログラム】USB2.0(パソコン側にUSB TYPE-A端子がない場合は変換アダプタ等をご用意ください。)仕様【プログラミングモジュール仕様/PIECEモジュール用端子】入力/出力 各1コ内容量1個