曜日別特売

エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ

エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ - TAIGASHOJI(大河商事)
(4件のレビュー)

【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7質量(kg)約2.9電源AC100V (50/60Hz)消費電力(W)最大200ケーブル長(m)約1.4連続使用時間(時間)3材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11547334enetanpo-et-09モダンピンク
11,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11547316enetanpo-et-09フォレスト
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11547325enetanpo-et-09ヘリンボーン
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 事務所
その他業種

すぐ届き助かりました。
コードがもう少し長いと良かったです。

対象商品 : 11547334
2024-01-09
用途: デスクワーク
不動産業

こたつに入っているような暖かさで、買って良かったと喜んでいます

1が参考にしています
対象商品 : 11547334
2023-11-17
用途: デスクワーク
株式会社あめ家不動産不動産業

こたつのように暖かいです。寒い冬もこれで大丈夫です

対象商品 : 11547325
2023-12-04
用途: 事務作業
製造業

今まで一面タイプのものを使用していましたが、やはり三方向からなので暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする