レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)280構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1/4オス30°シート(金具1004接続側)×R1/4質量(g/個)【1004金具】76、【アダプタ】40寸法X(mm)17寸法Y(mm)19内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全271種類を絞り込む
長さ(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11581747NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013200(1004~1004まで)
8,856
9,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581756NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013210(1004~1004まで)
8,876
9,764(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581765NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013220(1004~1004まで)
8,896
9,786(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581774NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013230(1004~1004まで)
8,917
9,809(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581790NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013240(1004~1004まで)
8,938
9,832(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581799NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013250(1004~1004まで)
8,957
9,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581808NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013260(1004~1004まで)
8,978
9,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581817NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013270(1004~1004まで)
8,999
9,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581826NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013280(1004~1004まで)
9,018
9,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581835NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013290(1004~1004まで)
9,039
9,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581844NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)
9,060
9,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581860NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)
9,080
9,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581869NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581878NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)
9,120
10,032(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581887NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)
9,141
10,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581896NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)
9,160
10,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581905NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)
9,181
10,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581914NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)
9,202
10,122(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581930NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)
9,221
10,143(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581939NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)
9,242
10,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581948NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)
9,263
10,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581957NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)
9,284
10,212(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581966NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)
9,303
10,233(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581975NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)
9,324
10,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
11581984NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)
9,344
10,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582000NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)
9,364
10,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582009NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)
9,384
10,322(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582018NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582027NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)
9,426
10,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582036NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)
9,445
10,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582045NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
9,466
10,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582054NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
9,487
10,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582070NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
9,506
10,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582079NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
9,527
10,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582088NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
9,548
10,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582097NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
9,568
10,525(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582106NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582115NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
9,608
10,569(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582124NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
9,629
10,592(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582140NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
9,648
10,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582149NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
9,669
10,636(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582158NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
9,690
10,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582167NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
9,711
10,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582176NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
9,730
10,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582185NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
9,751
10,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582194NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
9,772
10,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582210NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
9,791
10,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582219NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
9,812
10,793(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582228NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
9,832
10,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
11582237NWP280-6 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
9,852
10,837(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする