曜日別特売

レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)

レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)37.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1930構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1”管用平行メスねじ(メス30°シート)、【アダプタ】G1”オス30°シート(金具1004接続側)×R1”質量(g/個)【1004金具】505、【アダプタ】250寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11605249NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013300(1004~1004まで)
36,176
39,794(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605258NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013310(1004~1004まで)
36,293
39,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605267NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013320(1004~1004まで)
36,408
40,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605276NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013330(1004~1004まで)
36,525
40,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605285NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013340(1004~1004まで)
36,642
40,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605294NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013350(1004~1004まで)
36,757
40,433(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605310NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013360(1004~1004まで)
36,874
40,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605319NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013370(1004~1004まで)
36,991
40,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605328NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013380(1004~1004まで)
37,106
40,817(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605337NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013390(1004~1004まで)
37,223
40,945(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605346NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013400(1004~1004まで)
37,339
41,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605355NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013410(1004~1004まで)
37,456
41,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605364NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013420(1004~1004まで)
37,571
41,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605380NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013430(1004~1004まで)
37,688
41,457(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605389NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013440(1004~1004まで)
37,805
41,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605398NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013450(1004~1004まで)
37,920
41,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605407NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013460(1004~1004まで)
38,037
41,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605416NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013470(1004~1004まで)
38,154
41,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605425NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013480(1004~1004まで)
38,271
42,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605434NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013490(1004~1004まで)
38,386
42,225(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605450NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013500(1004~1004まで)
38,503
42,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605459NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013510(1004~1004まで)
38,619
42,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605468NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013520(1004~1004まで)
38,735
42,609(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605477NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013530(1004~1004まで)
38,851
42,736(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605486NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013540(1004~1004まで)
38,968
42,865(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605495NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013550(1004~1004まで)
39,085
42,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605504NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013560(1004~1004まで)
39,200
43,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605520NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013570(1004~1004まで)
39,317
43,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605529NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013580(1004~1004まで)
39,434
43,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605538NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013590(1004~1004まで)
39,549
43,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605547NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013600(1004~1004まで)
39,666
43,633(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605556NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013610(1004~1004まで)
39,783
43,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605565NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013620(1004~1004まで)
39,899
43,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605574NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013630(1004~1004まで)
40,015
44,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605590NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013640(1004~1004まで)
40,131
44,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605599NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013650(1004~1004まで)
40,248
44,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605608NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013660(1004~1004まで)
40,363
44,399(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605617NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013670(1004~1004まで)
40,480
44,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605626NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013680(1004~1004まで)
40,597
44,657(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605635NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013690(1004~1004まで)
40,712
44,783(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605644NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013700(1004~1004まで)
40,829
44,912(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605660NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013710(1004~1004まで)
40,946
45,041(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605669NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013720(1004~1004まで)
41,063
45,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605678NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013730(1004~1004まで)
41,178
45,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605687NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013740(1004~1004まで)
41,295
45,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605696NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013750(1004~1004まで)
41,411
45,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605705NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013760(1004~1004まで)
41,527
45,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605714NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013770(1004~1004まで)
41,643
45,807(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605730NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013780(1004~1004まで)
41,760
45,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
11605739NWP350-25 SUS1004+1013=1004+1013790(1004~1004まで)
41,877
46,065(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする