曜日別特売

レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 12 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)80概略質量(g/m)510構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全271種類を絞り込む
長さ(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11683956NWP280-12 SUS1004=1004200(1004~1004まで)
10,188
11,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
11683965NWP280-12 SUS1004=1004210(1004~1004まで)
10,226
11,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
11683974NWP280-12 SUS1004=1004220(1004~1004まで)
10,264
11,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
11683990NWP280-12 SUS1004=1004230(1004~1004まで)
10,304
11,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11683999NWP280-12 SUS1004=1004240(1004~1004まで)
10,343
11,377(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684008NWP280-12 SUS1004=1004250(1004~1004まで)
10,381
11,419(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684017NWP280-12 SUS1004=1004260(1004~1004まで)
10,421
11,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684026NWP280-12 SUS1004=1004270(1004~1004まで)
10,460
11,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684035NWP280-12 SUS1004=1004280(1004~1004まで)
10,498
11,548(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684044NWP280-12 SUS1004=1004290(1004~1004まで)
10,536
11,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684060NWP280-12 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
10,576
11,634(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684069NWP280-12 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
10,615
11,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684078NWP280-12 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
10,653
11,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684087NWP280-12 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
10,693
11,762(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684096NWP280-12 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
10,732
11,805(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684105NWP280-12 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
10,770
11,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684114NWP280-12 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
10,810
11,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684130NWP280-12 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
10,848
11,933(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684139NWP280-12 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
10,887
11,976(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684148NWP280-12 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
10,927
12,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684157NWP280-12 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
10,965
12,062(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684166NWP280-12 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
11,004
12,104(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684175NWP280-12 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
11,044
12,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684184NWP280-12 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
11,082
12,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684200NWP280-12 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
11,120
12,232(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684209NWP280-12 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
11,159
12,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684218NWP280-12 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
11,199
12,319(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684227NWP280-12 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
11,237
12,361(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684236NWP280-12 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
11,276
12,404(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684245NWP280-12 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
11,316
12,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684254NWP280-12 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
11,354
12,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684270NWP280-12 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
11,392
12,531(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684279NWP280-12 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
11,432
12,575(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684288NWP280-12 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
11,471
12,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684297NWP280-12 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
11,509
12,660(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684306NWP280-12 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
11,549
12,704(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684315NWP280-12 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
11,588
12,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684324NWP280-12 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
11,626
12,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684340NWP280-12 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
11,664
12,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684349NWP280-12 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
11,704
12,874(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684358NWP280-12 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
11,743
12,917(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684367NWP280-12 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684376NWP280-12 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
11,821
13,003(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684385NWP280-12 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
11,860
13,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684394NWP280-12 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
11,898
13,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684410NWP280-12 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
11,938
13,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684419NWP280-12 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
11,976
13,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684428NWP280-12 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
12,015
13,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684437NWP280-12 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
12,055
13,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11684446NWP280-12 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
12,093
13,302(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする