曜日別特売

レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1004)

レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)29.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)170概略質量(g/m)1150構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全221種類を絞り込む
長さ(mm)
221種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11686668NWP280-19 SUS1004=1004300(1004~1004まで)
21,642
23,806(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686677NWP280-19 SUS1004=1004310(1004~1004まで)
21,711
23,882(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686686NWP280-19 SUS1004=1004320(1004~1004まで)
21,779
23,957(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686695NWP280-19 SUS1004=1004330(1004~1004まで)
21,848
24,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686704NWP280-19 SUS1004=1004340(1004~1004まで)
21,915
24,107(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686720NWP280-19 SUS1004=1004350(1004~1004まで)
21,984
24,182(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686729NWP280-19 SUS1004=1004360(1004~1004まで)
22,053
24,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686738NWP280-19 SUS1004=1004370(1004~1004まで)
22,122
24,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686747NWP280-19 SUS1004=1004380(1004~1004まで)
22,191
24,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686756NWP280-19 SUS1004=1004390(1004~1004まで)
22,258
24,484(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686765NWP280-19 SUS1004=1004400(1004~1004まで)
22,327
24,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686774NWP280-19 SUS1004=1004410(1004~1004まで)
22,395
24,635(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686790NWP280-19 SUS1004=1004420(1004~1004まで)
22,464
24,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686799NWP280-19 SUS1004=1004430(1004~1004まで)
22,531
24,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686808NWP280-19 SUS1004=1004440(1004~1004まで)
22,600
24,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686817NWP280-19 SUS1004=1004450(1004~1004まで)
22,669
24,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686826NWP280-19 SUS1004=1004460(1004~1004まで)
22,738
25,012(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686835NWP280-19 SUS1004=1004470(1004~1004まで)
22,807
25,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686844NWP280-19 SUS1004=1004480(1004~1004まで)
22,874
25,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686860NWP280-19 SUS1004=1004490(1004~1004まで)
22,943
25,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686869NWP280-19 SUS1004=1004500(1004~1004まで)
23,011
25,312(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686878NWP280-19 SUS1004=1004510(1004~1004まで)
23,080
25,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686887NWP280-19 SUS1004=1004520(1004~1004まで)
23,149
25,464(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686896NWP280-19 SUS1004=1004530(1004~1004まで)
23,216
25,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686905NWP280-19 SUS1004=1004540(1004~1004まで)
23,285
25,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686914NWP280-19 SUS1004=1004550(1004~1004まで)
23,354
25,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686930NWP280-19 SUS1004=1004560(1004~1004まで)
23,423
25,765(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686939NWP280-19 SUS1004=1004570(1004~1004まで)
23,491
25,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686948NWP280-19 SUS1004=1004580(1004~1004まで)
23,559
25,915(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686957NWP280-19 SUS1004=1004590(1004~1004まで)
23,627
25,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686966NWP280-19 SUS1004=1004600(1004~1004まで)
23,696
26,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686975NWP280-19 SUS1004=1004610(1004~1004まで)
23,765
26,142(税込)
3日以内出荷
返品不可
11686984NWP280-19 SUS1004=1004620(1004~1004まで)
23,832
26,215(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687000NWP280-19 SUS1004=1004630(1004~1004まで)
23,901
26,291(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687009NWP280-19 SUS1004=1004640(1004~1004まで)
23,970
26,367(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687018NWP280-19 SUS1004=1004650(1004~1004まで)
24,039
26,443(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687027NWP280-19 SUS1004=1004660(1004~1004まで)
24,107
26,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687036NWP280-19 SUS1004=1004670(1004~1004まで)
24,175
26,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687045NWP280-19 SUS1004=1004680(1004~1004まで)
24,243
26,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687054NWP280-19 SUS1004=1004690(1004~1004まで)
24,312
26,743(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687070NWP280-19 SUS1004=1004700(1004~1004まで)
24,381
26,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687079NWP280-19 SUS1004=1004710(1004~1004まで)
24,450
26,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687088NWP280-19 SUS1004=1004720(1004~1004まで)
24,517
26,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687097NWP280-19 SUS1004=1004730(1004~1004まで)
24,586
27,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687106NWP280-19 SUS1004=1004740(1004~1004まで)
24,655
27,121(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687115NWP280-19 SUS1004=1004750(1004~1004まで)
24,723
27,195(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687124NWP280-19 SUS1004=1004760(1004~1004まで)
24,792
27,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687140NWP280-19 SUS1004=1004770(1004~1004まで)
24,859
27,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687149NWP280-19 SUS1004=1004780(1004~1004まで)
24,928
27,421(税込)
3日以内出荷
返品不可
11687158NWP280-19 SUS1004=1004790(1004~1004まで)
24,997
27,497(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする