曜日別特売

レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 32 (両端金具SUS1005+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

適合流体一般作動油構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム補強層4W/S材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/4六角対辺(mm)X:46、Y:50、アダプタ:50最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)43.5最小曲げ半径(mm)240質量(g/個)【金具】890、【アダプタ】460最小破壊圧力(MPa)56流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1750RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~80内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
201件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さL(mm)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11781046NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240500(1005~1005まで)31.8
84,700
93,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781055NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240510(1005~1005まで)31.8
84,788
93,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781064NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240520(1005~1005まで)31.8
84,876
93,364(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781080NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240530(1005~1005まで)31.8
84,964
93,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781089NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240540(1005~1005まで)31.8
85,052
93,557(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781098NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240550(1005~1005まで)31.8
85,139
93,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781107NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240560(1005~1005まで)31.8
85,227
93,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781116NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240570(1005~1005まで)31.8
85,315
93,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781125NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240580(1005~1005まで)31.8
85,403
93,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781134NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240590(1005~1005まで)31.8
85,491
94,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781150NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240600(1005~1005まで)31.8
85,579
94,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781159NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240610(1005~1005まで)31.8
85,667
94,234(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781168NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240620(1005~1005まで)31.8
85,755
94,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781177NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240630(1005~1005まで)31.8
85,843
94,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781186NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240640(1005~1005まで)31.8
85,929
94,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781195NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240650(1005~1005まで)31.8
86,017
94,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781204NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240660(1005~1005まで)31.8
86,105
94,716(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781220NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240670(1005~1005まで)31.8
86,193
94,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781229NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240680(1005~1005まで)31.8
86,281
94,909(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781238NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240690(1005~1005まで)31.8
86,369
95,006(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781247NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240700(1005~1005まで)31.8
86,457
95,103(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781256NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240710(1005~1005まで)31.8
86,545
95,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781265NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240720(1005~1005まで)31.8
86,633
95,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781274NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240730(1005~1005まで)31.8
86,720
95,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781290NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240740(1005~1005まで)31.8
86,808
95,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781299NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240750(1005~1005まで)31.8
86,896
95,586(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781308NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240760(1005~1005まで)31.8
86,984
95,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781317NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240770(1005~1005まで)31.8
87,072
95,779(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781326NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240780(1005~1005まで)31.8
87,160
95,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781335NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240790(1005~1005まで)31.8
87,248
95,973(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781344NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240800(1005~1005まで)31.8
87,336
96,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781360NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240810(1005~1005まで)31.8
87,424
96,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781369NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240820(1005~1005まで)31.8
87,510
96,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781378NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240830(1005~1005まで)31.8
87,598
96,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781387NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240840(1005~1005まで)31.8
87,686
96,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781396NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240850(1005~1005まで)31.8
87,774
96,551(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781405NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240860(1005~1005まで)31.8
87,862
96,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781414NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240870(1005~1005まで)31.8
87,950
96,745(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781430NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240880(1005~1005まで)31.8
88,038
96,842(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781439NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240890(1005~1005まで)31.8
88,126
96,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781448NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240900(1005~1005まで)31.8
88,214
97,035(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781457NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240910(1005~1005まで)31.8
88,300
97,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781466NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240920(1005~1005まで)31.8
88,388
97,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781475NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240930(1005~1005まで)31.8
88,476
97,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781484NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240940(1005~1005まで)31.8
88,564
97,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781500NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240950(1005~1005まで)31.8
88,652
97,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781509NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240960(1005~1005まで)31.8
88,740
97,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781518NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240970(1005~1005まで)31.8
88,828
97,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781527NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240980(1005~1005まで)31.8
88,916
97,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
11781536NWP140-32 SUS1005+1009=1005+100914240990(1005~1005まで)31.8
89,004
97,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする