レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1005)

レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)37補強層4W/S最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)220概略質量(g/m)1680構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全221種類を絞り込む
長さ(mm)
221種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11922288NWP280-25 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
26,090
28,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922297NWP280-25 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
26,178
28,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922306NWP280-25 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
26,267
28,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922315NWP280-25 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
26,355
28,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922324NWP280-25 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
26,443
29,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922340NWP280-25 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
26,533
29,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922349NWP280-25 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
26,621
29,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922358NWP280-25 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
26,711
29,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922367NWP280-25 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
26,799
29,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922376NWP280-25 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
26,888
29,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922385NWP280-25 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
26,976
29,674(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922394NWP280-25 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
27,066
29,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922410NWP280-25 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
27,154
29,869(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922419NWP280-25 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
27,242
29,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922428NWP280-25 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
27,331
30,064(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922437NWP280-25 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
27,419
30,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922446NWP280-25 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
27,509
30,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922455NWP280-25 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
27,597
30,357(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922464NWP280-25 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
27,687
30,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922480NWP280-25 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
27,775
30,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922489NWP280-25 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
27,863
30,649(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922498NWP280-25 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
27,952
30,747(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922507NWP280-25 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
28,040
30,844(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922516NWP280-25 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
28,130
30,943(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922525NWP280-25 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
28,218
31,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922534NWP280-25 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
28,307
31,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922550NWP280-25 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
28,395
31,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922559NWP280-25 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
28,485
31,334(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922568NWP280-25 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
28,573
31,430(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922577NWP280-25 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
28,661
31,527(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922586NWP280-25 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
28,751
31,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922595NWP280-25 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
28,839
31,723(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922604NWP280-25 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
28,928
31,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922620NWP280-25 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
29,016
31,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922629NWP280-25 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
29,106
32,017(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922638NWP280-25 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
29,194
32,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922647NWP280-25 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
29,283
32,211(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922656NWP280-25 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
29,371
32,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922665NWP280-25 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
29,459
32,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922674NWP280-25 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
29,549
32,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922690NWP280-25 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
29,637
32,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922699NWP280-25 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
29,727
32,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922708NWP280-25 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
29,815
32,797(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922717NWP280-25 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
29,904
32,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922726NWP280-25 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
29,992
32,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922735NWP280-25 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
30,080
33,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922744NWP280-25 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
30,170
33,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922760NWP280-25 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
30,258
33,284(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922769NWP280-25 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
30,347
33,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
11922778NWP280-25 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
30,435
33,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする