曜日別特売

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005)

レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 (両端金具SUS1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36補強層4W/S最高使用圧力(MPa)21最小破壊圧力(MPa)84最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1400構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
221件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11980020SWP210-25 SUS1005=1005300(1005~1005まで)
オープン
24,186
26,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980029SWP210-25 SUS1005=1005310(1005~1005まで)
オープン
24,255
26,681(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980038SWP210-25 SUS1005=1005320(1005~1005まで)
オープン
24,322
26,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980047SWP210-25 SUS1005=1005330(1005~1005まで)
オープン
24,391
26,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980056SWP210-25 SUS1005=1005340(1005~1005まで)
オープン
24,458
26,904(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980065SWP210-25 SUS1005=1005350(1005~1005まで)
オープン
24,527
26,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980074SWP210-25 SUS1005=1005360(1005~1005まで)
オープン
24,594
27,053(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980090SWP210-25 SUS1005=1005370(1005~1005まで)
オープン
24,663
27,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980099SWP210-25 SUS1005=1005380(1005~1005まで)
オープン
24,730
27,203(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980108SWP210-25 SUS1005=1005390(1005~1005まで)
オープン
24,797
27,277(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980117SWP210-25 SUS1005=1005400(1005~1005まで)
オープン
24,866
27,353(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980126SWP210-25 SUS1005=1005410(1005~1005まで)
オープン
24,933
27,426(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980135SWP210-25 SUS1005=1005420(1005~1005まで)
オープン
25,002
27,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980144SWP210-25 SUS1005=1005430(1005~1005まで)
オープン
25,069
27,576(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980160SWP210-25 SUS1005=1005440(1005~1005まで)
オープン
25,138
27,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980169SWP210-25 SUS1005=1005450(1005~1005まで)
オープン
25,205
27,726(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980178SWP210-25 SUS1005=1005460(1005~1005まで)
オープン
25,274
27,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980187SWP210-25 SUS1005=1005470(1005~1005まで)
オープン
25,341
27,875(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980196SWP210-25 SUS1005=1005480(1005~1005まで)
オープン
25,410
27,951(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980205SWP210-25 SUS1005=1005490(1005~1005まで)
オープン
25,477
28,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980214SWP210-25 SUS1005=1005500(1005~1005まで)
オープン
25,544
28,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980230SWP210-25 SUS1005=1005510(1005~1005まで)
オープン
25,613
28,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980239SWP210-25 SUS1005=1005520(1005~1005まで)
オープン
25,680
28,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980248SWP210-25 SUS1005=1005530(1005~1005まで)
オープン
25,749
28,324(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980257SWP210-25 SUS1005=1005540(1005~1005まで)
オープン
25,816
28,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980266SWP210-25 SUS1005=1005550(1005~1005まで)
オープン
25,885
28,474(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980275SWP210-25 SUS1005=1005560(1005~1005まで)
オープン
25,952
28,547(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980284SWP210-25 SUS1005=1005570(1005~1005まで)
オープン
26,021
28,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980300SWP210-25 SUS1005=1005580(1005~1005まで)
オープン
26,088
28,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980309SWP210-25 SUS1005=1005590(1005~1005まで)
オープン
26,157
28,773(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980318SWP210-25 SUS1005=1005600(1005~1005まで)
オープン
26,224
28,846(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980327SWP210-25 SUS1005=1005610(1005~1005まで)
オープン
26,293
28,922(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980336SWP210-25 SUS1005=1005620(1005~1005まで)
オープン
26,360
28,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980345SWP210-25 SUS1005=1005630(1005~1005まで)
オープン
26,427
29,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980354SWP210-25 SUS1005=1005640(1005~1005まで)
オープン
26,496
29,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980370SWP210-25 SUS1005=1005650(1005~1005まで)
オープン
26,563
29,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980379SWP210-25 SUS1005=1005660(1005~1005まで)
オープン
26,632
29,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980388SWP210-25 SUS1005=1005670(1005~1005まで)
オープン
26,699
29,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980397SWP210-25 SUS1005=1005680(1005~1005まで)
オープン
26,768
29,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980406SWP210-25 SUS1005=1005690(1005~1005まで)
オープン
26,835
29,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980415SWP210-25 SUS1005=1005700(1005~1005まで)
オープン
26,904
29,594(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980424SWP210-25 SUS1005=1005710(1005~1005まで)
オープン
26,971
29,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980440SWP210-25 SUS1005=1005720(1005~1005まで)
オープン
27,040
29,744(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980449SWP210-25 SUS1005=1005730(1005~1005まで)
オープン
27,107
29,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980458SWP210-25 SUS1005=1005740(1005~1005まで)
オープン
27,176
29,894(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980467SWP210-25 SUS1005=1005750(1005~1005まで)
オープン
27,243
29,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980476SWP210-25 SUS1005=1005760(1005~1005まで)
オープン
27,311
30,042(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980485SWP210-25 SUS1005=1005770(1005~1005まで)
オープン
27,379
30,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980494SWP210-25 SUS1005=1005780(1005~1005まで)
オープン
27,447
30,192(税込)
3日以内出荷
返品不可
11980510SWP210-25 SUS1005=1005790(1005~1005まで)
オープン
27,515
30,267(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする