ポータブル電源 拡張バッテリー B230
【2048Whの大容量】BLUETTI 拡張バッテリー B230の容量は 2048Whです。大容量でたっぷり使えます。
【多製品とも接続可能】BLUETTI B230拡張バッテリーはバックアップ電源として、AC200MAX に使用可能な拡張バッテリーです。
最大2台(4096Wh)で接続が可能です。AC200MAX以外の製品AC200/EB150/EB240にも使用が接続です。
【単体でも使用可】BLUETTI B230拡張バッテリーは拡張バッテリーだけではなく、DC出力ポートもあります:シガーソケット×1口・USB-A×1口・USB-C×1口。
【5種類の充電方式に対応】家庭用コンセント500W AC充電、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛蓄電池の5種類の充電方式があります。
- セット内容
- ポータブル電源(B230)本体×1、拡張バッテリー接続用ケーブル(P090A)×1、取扱説明書×1、保証カード×1、合格証明書×1
- 質量(kg)
- 21.8
- 外形寸法(mm)
- 420×280×227.5
- 出力
- シガーソケット12V/10A×1、USB-A 3.6-12V,3A,18W×1、USB-C 5-15V,3A;20V,5A,100W×1
- 温度範囲(℃)
- 充電:0~40、放電:-20~40
- 入力
- 100~240V(50/60Hz)/MAX7.5A、PV充電:MPPT入力電圧12-60V/Max500W/10A
- バッテリー
- LiFePO4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バッテリー容量(Wh)
- 2048
- 内容量
- 1台
注意
※PV/カージャージ/鉛蓄電池充電の場合、オプション品D050Sが必要です。非常用電源 の新着商品
カテゴリ



























