ライトゲームフィールドを選ばないスタンダードモデル。感度・操作性、トータルバランスに優れた基本系となるロッドです。
全モデルにFujiアルミナイキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにIPSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化は勿論、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
用途ライトゲームのポテンシャルを生かしたクロダイゲーム対応ロッド。海のルアーゲームを手軽に楽しめるソルトライトゲームのポテンシャルを最大限に生かし、より簡単に、より軽快にクロダイを狙うために生まれたロッドゴールデンミーン・ライトポージー。プラッギングだけではなく繊細なリグも操作しやすいアクションは、クロダイ独特のアタリを弾かず竿全体で吸収し、新感覚のゲームを軽快に展開できます。繊細かつ大胆に仕留める、ゴールデンミーン・ライトポージー。今まで無視していたポイントで新たな釣果をもたらす事でしょう。含有量(%)カーボン:98全長(m)2.12(7'0"ft)適合ルアー:2~7.5g、ライン:6~8lb./PE0.4~0.6(号)継本数(本)2寸法(cm)仕舞:111先端径(mm)1.2元径(mm)9.8自重(g)97内容量1本