曜日別特売

パックロッド PACK-MANパックマン

パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)パックロッド PACK-MANパックマン - GoldenMean(ゴールデンミーン)

どこへでも持ち出せる、ピースモバイルパックロッド。仕舞寸法.cm
全モデルにFujiステンレスフレームAリングKガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームには「CCカラー」を採用。
スムーズなベンドカーブを描き、強度にも優れるプットオーバージョイントを採用。モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現。
感度、操作性を高めるFujiACSリールシートを採用。
軽くてホールド感抜群のコルクストレートグリップを採用。軽量化と高い操作性を実現。
グリップエンドには「Goldenmean」オリジナルアルミエンドプレートとアルミリングを装着。

用途『Rulethegame』ゲームを制するモバイルロッドスタンダード。ゴールデンミーン「パックマン」はパックロッドに求められるモバイル性能(移動性、収納性、軽快性等)と実釣性能(操作性、感度、パワー等)をトータライズし、全モデル(キャスティングモデル、スピニングモデル)を汎用性の高い6’10”のレングスで統一しラインナップ。各モデル毎に最適なアクションを施し、モバイルパックロッドとは思えないロッドフィーリングを実現しました。バス~ライトソルトまで対応したパックマン。どこへでも持ち出せる、4ピース・スタンダードアクションモバイルパックロッドです。寸法(cm)仕舞:56.5含有量(%)カーボン:98全長(m)2.085(6'10"ft)先端径(mm)1.4継本数(本)4内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
元径(mm)
適合
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052646PMC-610ML ベイトモデル11.7ルアー:3/16~5/8oz.、ライン:6~14lb.125
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052637PMC-610M ベイトモデル11.8ルアー:3/16~3/4oz.、ライン:6~16lb.129
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする