曜日別特売

ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア

ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)ライトゲームロッド(メバル) Symphoniaシンフォニア - GoldenMean(ゴールデンミーン)

全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。
全モデルにプットオーバージョイントを採用。
全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。
全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。
握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
グロースレッド画像はイメージです。

用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。含有量(%)カーボン:98継本数(本)2内容量1本
注意
※カーボンチューブラーを採用しております。ゴールデンミーン・シンフォニア。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
適合
先端径(mm)
自重(g)
元径(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052655SPS-702.13(7'0"ft)ルアー:0.5~5g、ライン:2~4lb./PE0.2~0.5(号)1.1848.1仕舞:110
9,800
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052664SPS-762.29(7'6"ft)ルアー:0.5~5g、ライン:2~4lb./PE0.2~0.5(号)1.1878.5仕舞:118
10,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052680SPS-802.44(8'0"ft)ルアー:0.6~8g、ライン:3~6lb./PE0.3~0.6(号)1899.3仕舞:125
10,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052689SPS-862.59(8'6"ft)ルアー:0.6~8g、ライン:3~6lb./PE0.3~0.6(号)1999.8仕舞:133
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする