曜日別特売

カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm

カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)カーボン<軟調>振出小物竿 柳心 120cm - GoldenMean(ゴールデンミーン)

収納・携帯性に優れた振り出し式を採用。0、0は本継ぎ、0は本継ぎで極限までスリムなシルエットを実現。
穂先には糸のトラブルを減少させるローラートップを採用。
軽量化と操作性を重視したEVAグリップを採用。
竿内部の水抜きなど竿のお手入れが容易にできるネジ式の下栓を採用。
保管や持ち運びに便利な専用ケース。ケース裏面には通気性の良いメッシュ生地を採用。

用途急ぎ足の日常からほっと一息。きっと出会える、懐かしい生き物たち。子供の頃の思い出がよみがえる身近な小物釣り。老若男女すべての釣り人が夢中になる、奥深い昔ながらの小物釣りに適した振り出し竿「柳心(りゅうしん)」。120、150、180cmの3サイズ展開で淡水の小物釣りからテナガエビ、汽水域のハゼ釣りなど、様々な場面で活躍。細身ながらも、ひとたび魚が掛かればきれいな弧を描き、繊細かつ驚異の粘りを体感していただけます。自重(g)12継本数(本)3材質カーボン繊維98%/グラス繊維2%全長(m)1.2寸法(cm)仕舞:46.5仕様淡水に生息する小物たち:カネヒラ・アブラボテ・オイカワ・モツゴ・カマツカ・テナガエビ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12052716あか
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052725からし
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
12052734みどり
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする