お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

電動鼻水吸引器ハンディ

電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)電動鼻水吸引器ハンディ - EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)

片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。
お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。
吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。

材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)吸引圧(kPa)-62±10%寸法(mm)128×51.3×36.5電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)防塵防水性能IP22質量(g)130仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%アズワン品番7-8248-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1個
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12068046KJH1122
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする