曜日別特売

窒化ガリウム採用 ノートパソコンも充電可能 USB PD-PPS対応 65W USB Type-Cポート + 18W USB Type-Aポート かしこく超速充電 AC充電器

窒化ガリウム採用 ノートパソコンも充電可能 USB PD-PPS対応 65W USB Type-Cポート + 18W USB Type-Aポート かしこく超速充電 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

USB Type-C2ポートと、USB Type-A1ポートのパワーデリバリ―対応AC充電器です。PD65WのポートはNOTE PCの充電も可能となっており、PowerDelivery充電に対応したノートPCであれば安全高速に充電することが可能です。USB AポートはスマートICが搭載されており、デバイスに応じて最適な電流で自動でかしこく充電することが可能です。最新の半導体、窒化ガリウムを採用しており、発熱を抑えつつもコンパクトな形状を可能としました。

色
ブラック
本体質量(g)
約106
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)、1.5A
対応機種
PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約29×54×55
保証期間
2年間
出力仕様
USB Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大65W)、PD-PPS:3.3V-21V/3A(最大65W)、USB Type-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大18W)
USBポート数
USB Type-A×1ポート、USB Type-C×2ポート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12107219OWL-APD65C2A1G-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする