アズワン
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
適合ボンベ
Φ230×H1300~1600mm
寸法(mm)
約420×360×1090
質量(kg)
約15
架数
6000Lまたは7000L×1本架け
色
黒
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12166920
BFS7000S
¥
16,700
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください