曜日別特売

ジンクメートプライマー

ジンクメートプライマー - 日亜ペイント

ジンクメートプライマーは、速乾性のフタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、しかも無公害性防錆顔料を使用した、防錆プライマーです。
1.塗料シンナーでうすめ
2.速乾性のため、短時間で上塗可能
3.上塗り塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくい
4.ノンクロム系防錆顔料の使用により、無公害である
5.各種上塗り塗料との層間付着性がよい

使用方法
刷毛塗り 塗料に対し 15~20%の塗料シンナーでうすめ
スプレー塗り 塗料に対し 20~30%の塗料シンナーでうすめ
用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地不揮発分67~72%粘度75~90乾燥時間(分)指触:10、半硬化:90、上塗り可能:360~耐水性96時間合格(塩水96時間合格(3%NaCl))組成速乾フタル酸樹脂プライマー仕様付着性耐屈曲性6mm合格(碁盤目テスト100/100テープ剥離)、上塗り適合性支障なしJISK5400主成分速乾フタル酸樹脂プライマー主な用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め/速乾危険物の性状非水溶性
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12186109-1缶(20kg)20L
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186118-1缶(20kg)ねずみ色20L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186127-1缶(20kg)赤錆色20L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186136-1缶(20kg)ライトグリーン20L
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186145-1缶(20kg)オーカー20L
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186154-1缶(5kg)5L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186170-1缶(5kg)ねずみ色5L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186179-1缶(5kg)赤錆色5L
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
12186188-1缶(5kg)ライトグリーン5L
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186197-1缶(5kg)オーカー5L
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする