日亜ペイント
セローズサフェーサー
ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。
特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。
1.高い肉持ち
2.付着性良好
3.サンディング性良好
用途
木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン
粘度
95~100
乾燥時間(分)
指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上
色
白
組成
硝化綿系プライマーサフェーサー
不揮発分
53~55%
主成分
硝化綿系プライマーサフェーサー
主な用途
木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12188988
-
1缶(16kg)
16L
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12188997
-
1缶(4kg)
4L
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください