大生 サクションストレーナー
サクションフィルタのスタンダードモデル
ろ材の金網をヒダ折りする事で、コンパクトでありながら、大きなろ過面積を確保
ろ材はステンレス金網の為、洗浄により繰り返し使用が可能
用途タンク内のコンタミを油吸入口にフィルタを設置し、ろ過することで油圧ポンプを保護します
材質金網(SUS)
最高使用圧力(MPa)-0.1~0
精度150メッシュ
適合流体一般作動油
取り合いRcねじ込み式
内容量1個
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12691168 | SFT-03-150W | 09967097 | SFT-03-150W |
|
サクションストレーナー | 大生工業 | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | 注文コードが変更になりました |
| 12691177 | SFT-04-150W | 09967106 | SFT-04-150W |
|
サクションストレーナー | 大生工業 | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました |
| 12691186 | SFT-06-150W | 09967115 | SFT-06-150W |
|
サクションストレーナー | 大生工業 | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | 注文コードが変更になりました |
| 12691195 | SFT-08-150W | 09967124 | SFT-08-150W |
|
サクションストレーナー | 大生工業 | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |
| 12691204 | SFT-10-150W | 09967133 | SFT-10-150W |
|
サクションストレーナー | 大生工業 | 1個 | ¥3,698 税込¥4,068 | 注文コードが変更になりました |
| 12691220 | SFT-12-150W | 09967142 | SFT-12-150W |
|
サクションストレーナー | 大生工業 | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |
| 12691229 | SFT-16-150W | 09967151 | SFT-16-150W |
|
サクションストレーナー | 大生工業 | 1個 | ¥6,798 税込¥7,478 | 注文コードが変更になりました |