三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
JIS-B1454.AA型
高精度コンパクト用
付属品
スプリングピン 2本
曲り角度
60°まで
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
スプリングピン寸法(mm)
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12694957
D-10
0.14
1100
取付用:3×20
16
¥
19,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
12694966
D-6
0.05
1500
取付用:2×16
5
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12694975
D-8
0.08
1400
取付用:2.5×16
9
¥
16,460
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください