ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12401544
DSVPWS1-20M-001
1
オープン
¥
12,940
¥
14,234
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401560
DSVPWS1-20M-002
2
オープン
¥
13,740
¥
15,114
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401569
DSVPWS1-20M-003
3
オープン
¥
14,540
¥
15,994
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401578
DSVPWS1-20M-004
4
オープン
¥
15,340
¥
16,874
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401587
DSVPWS1-20M-005
5
オープン
¥
16,140
¥
17,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401596
DSVPWS1-20M-006
6
オープン
¥
16,940
¥
18,634
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401605
DSVPWS1-20M-007
7
オープン
¥
17,740
¥
19,514
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401614
DSVPWS1-20M-008
8
オープン
¥
18,540
¥
20,394
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401630
DSVPWS1-20M-009
9
オープン
¥
19,340
¥
21,274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401639
DSVPWS1-20M-010
10
オープン
¥
20,140
¥
22,154
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401648
DSVPWS1-20M-015
15
オープン
¥
24,140
¥
26,554
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401657
DSVPWS1-20M-020
20
オープン
¥
28,140
¥
30,954
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401666
DSVPWS1-20M-025
25
オープン
¥
32,140
¥
35,354
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401675
DSVPWS1-20M-030
30
オープン
¥
36,140
¥
39,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください