曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12401964DSVPWS2-20M-0011
オープン
17,170
18,887(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401980DSVPWS2-20M-0022
オープン
17,970
19,767(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401989DSVPWS2-20M-0033
オープン
18,770
20,647(税込)
16日以内出荷
返品不可
12401998DSVPWS2-20M-0044
オープン
19,570
21,527(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402007DSVPWS2-20M-0055
オープン
20,370
22,407(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402016DSVPWS2-20M-0066
オープン
21,170
23,287(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402025DSVPWS2-20M-0077
オープン
21,970
24,167(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402034DSVPWS2-20M-0088
オープン
22,770
25,047(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402050DSVPWS2-20M-0099
オープン
23,570
25,927(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402059DSVPWS2-20M-01010
オープン
24,370
26,807(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402068DSVPWS2-20M-01515
オープン
28,370
31,207(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402077DSVPWS2-20M-02020
オープン
32,370
35,607(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402086DSVPWS2-20M-02525
オープン
36,370
40,007(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402095DSVPWS2-20M-03030
オープン
40,370
44,407(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする