ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12402104
DSVPWS2L-20M-001
1
オープン
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402120
DSVPWS2L-20M-002
2
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402129
DSVPWS2L-20M-003
3
オープン
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402138
DSVPWS2L-20M-004
4
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402147
DSVPWS2L-20M-005
5
オープン
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402156
DSVPWS2L-20M-006
6
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402165
DSVPWS2L-20M-007
7
オープン
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402174
DSVPWS2L-20M-008
8
オープン
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402190
DSVPWS2L-20M-009
9
オープン
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402199
DSVPWS2L-20M-010
10
オープン
¥
27,800
¥
30,580
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402208
DSVPWS2L-20M-015
15
オープン
¥
31,800
¥
34,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402217
DSVPWS2L-20M-020
20
オープン
¥
35,800
¥
39,380
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402226
DSVPWS2L-20M-025
25
オープン
¥
39,800
¥
43,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402235
DSVPWS2L-20M-030
30
オープン
¥
43,800
¥
48,180
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください