ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12402244
DSVPWS2LL-20M-001
1
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402260
DSVPWS2LL-20M-002
2
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402269
DSVPWS2LL-20M-003
3
オープン
¥
31,300
¥
34,430
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402278
DSVPWS2LL-20M-004
4
オープン
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402287
DSVPWS2LL-20M-005
5
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402296
DSVPWS2LL-20M-006
6
オープン
¥
33,700
¥
37,070
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402305
DSVPWS2LL-20M-007
7
オープン
¥
34,500
¥
37,950
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402314
DSVPWS2LL-20M-008
8
オープン
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402330
DSVPWS2LL-20M-009
9
オープン
¥
36,100
¥
39,710
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402339
DSVPWS2LL-20M-010
10
オープン
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402348
DSVPWS2LL-20M-015
15
オープン
¥
40,900
¥
44,990
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402357
DSVPWS2LL-20M-020
20
オープン
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402366
DSVPWS2LL-20M-025
25
オープン
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402375
DSVPWS2LL-20M-030
30
オープン
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください