曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12402524DSVPWS2L-20R-0011
オープン
20,180
22,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402540DSVPWS2L-20R-0022
オープン
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402549DSVPWS2L-20R-0033
オープン
21,780
23,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402558DSVPWS2L-20R-0044
オープン
22,580
24,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402567DSVPWS2L-20R-0055
オープン
23,380
25,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402576DSVPWS2L-20R-0066
オープン
24,180
26,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402585DSVPWS2L-20R-0077
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402594DSVPWS2L-20R-0088
オープン
25,780
28,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402610DSVPWS2L-20R-0099
オープン
26,580
29,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402619DSVPWS2L-20R-01010
オープン
27,380
30,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402628DSVPWS2L-20R-01515
オープン
31,380
34,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402637DSVPWS2L-20R-02020
オープン
35,380
38,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402646DSVPWS2L-20R-02525
オープン
39,380
43,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402655DSVPWS2L-20R-03030
オープン
43,380
47,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする