ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12402664
DSVPWS2LL-20R-001
1
オープン
¥
29,130
¥
32,043
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402680
DSVPWS2LL-20R-002
2
オープン
¥
29,930
¥
32,923
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402689
DSVPWS2LL-20R-003
3
オープン
¥
30,730
¥
33,803
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402698
DSVPWS2LL-20R-004
4
オープン
¥
31,530
¥
34,683
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402707
DSVPWS2LL-20R-005
5
オープン
¥
32,330
¥
35,563
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402716
DSVPWS2LL-20R-006
6
オープン
¥
33,130
¥
36,443
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402725
DSVPWS2LL-20R-007
7
オープン
¥
33,930
¥
37,323
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402734
DSVPWS2LL-20R-008
8
オープン
¥
34,730
¥
38,203
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402750
DSVPWS2LL-20R-009
9
オープン
¥
35,530
¥
39,083
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402759
DSVPWS2LL-20R-010
10
オープン
¥
36,330
¥
39,963
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402768
DSVPWS2LL-20R-015
15
オープン
¥
40,330
¥
44,363
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402777
DSVPWS2LL-20R-020
20
オープン
¥
44,330
¥
48,763
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402786
DSVPWS2LL-20R-025
25
オープン
¥
48,330
¥
53,163
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12402795
DSVPWS2LL-20R-030
30
オープン
¥
52,330
¥
57,563
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください