ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12402804
DSVPWS2-35M-001
1
オープン
¥
17,430
¥
19,173
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402820
DSVPWS2-35M-002
2
オープン
¥
18,630
¥
20,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402829
DSVPWS2-35M-003
3
オープン
¥
19,820
¥
21,802
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402838
DSVPWS2-35M-004
4
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402847
DSVPWS2-35M-005
5
オープン
¥
22,190
¥
24,409
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402856
DSVPWS2-35M-006
6
オープン
¥
23,380
¥
25,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402865
DSVPWS2-35M-007
7
オープン
¥
24,580
¥
27,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402874
DSVPWS2-35M-008
8
オープン
¥
25,770
¥
28,347
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402890
DSVPWS2-35M-009
9
オープン
¥
26,950
¥
29,645
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402899
DSVPWS2-35M-010
10
オープン
¥
28,140
¥
30,954
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402908
DSVPWS2-35M-015
15
オープン
¥
34,090
¥
37,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402917
DSVPWS2-35M-020
20
オープン
¥
40,040
¥
44,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402926
DSVPWS2-35M-025
25
オープン
¥
45,990
¥
50,589
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402935
DSVPWS2-35M-030
30
オープン
¥
51,940
¥
57,134
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください