ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12402944
DSVPWS2L-35M-001
1
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402960
DSVPWS2L-35M-002
2
オープン
¥
22,080
¥
24,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402969
DSVPWS2L-35M-003
3
オープン
¥
23,270
¥
25,597
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402978
DSVPWS2L-35M-004
4
オープン
¥
24,450
¥
26,895
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402987
DSVPWS2L-35M-005
5
オープン
¥
25,640
¥
28,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12402996
DSVPWS2L-35M-006
6
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403005
DSVPWS2L-35M-007
7
オープン
¥
28,030
¥
30,833
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403014
DSVPWS2L-35M-008
8
オープン
¥
29,220
¥
32,142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403030
DSVPWS2L-35M-009
9
オープン
¥
30,400
¥
33,440
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403039
DSVPWS2L-35M-010
10
オープン
¥
31,590
¥
34,749
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403048
DSVPWS2L-35M-015
15
オープン
¥
37,540
¥
41,294
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403057
DSVPWS2L-35M-020
20
オープン
¥
43,490
¥
47,839
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403066
DSVPWS2L-35M-025
25
オープン
¥
49,440
¥
54,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12403075
DSVPWS2L-35M-030
30
オープン
¥
55,390
¥
60,929
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください