ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-RFS203
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12404204
DSVPWS1L-35M-001
1
オープン
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404220
DSVPWS1L-35M-002
2
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404229
DSVPWS1L-35M-003
3
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404238
DSVPWS1L-35M-004
4
オープン
¥
22,450
¥
24,695
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404247
DSVPWS1L-35M-005
5
オープン
¥
23,640
¥
26,004
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404256
DSVPWS1L-35M-006
6
オープン
¥
24,830
¥
27,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404265
DSVPWS1L-35M-007
7
オープン
¥
26,030
¥
28,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404274
DSVPWS1L-35M-008
8
オープン
¥
27,220
¥
29,942
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404290
DSVPWS1L-35M-009
9
オープン
¥
28,400
¥
31,240
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404299
DSVPWS1L-35M-010
10
オープン
¥
29,590
¥
32,549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404308
DSVPWS1L-35M-015
15
オープン
¥
35,540
¥
39,094
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404317
DSVPWS1L-35M-020
20
オープン
¥
41,490
¥
45,639
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404326
DSVPWS1L-35M-025
25
オープン
¥
47,440
¥
52,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12404335
DSVPWS1L-35M-030
30
オープン
¥
53,390
¥
58,729
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください